Eriks
BESSEY

BESSEY Getriebezwinge GearKlamp GK150/60

  • ERIKS:14590687
  • Hersteller:51380150
Image 1
Getriebezwinge GearKlamp®

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Übersetzungsgetriebe ermöglicht die Verstellung der Spannweite über Drehung des Griffs auf der Schiene und damit außerhalb des Spannbereiches . Die Druckplatte des Festbügels ist mit einem Kreuzprisma versehen, zum Spannen runder, spitzer und kantiger Werkstücke. Mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte.

Anwendung: Für Spannkräfte bis 2 kN einsetzbar. Ideal zum Spannen auf engstem Raum.

Zur Liste hinzufügen

38,71 €/ Stückexkl. MwSt

45,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY