Eriks
BESSEY

BESSEY Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Heft 300x100mm

  • ERIKS:11802647
  • Hersteller:EHZ30-2K
Image 1
Einhandzwinge EHZ

Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, Gehäuse und ergonomischer Einhand-Spannhebel aus glasfaserverstärktem Polyamid, kann sowohl über den Griff wie auch über die Schienenseite bedient werden, mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels. Durch eine Führungsbuchse wird die Druckplatte gerade gehalten, mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen mit abnehmbaren Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet.

Anwendung: In einem Griff mit dem Spannhebel fixieren, ohne Umsetzen, Festspannen und Lösen wie üblich über den 2-Komponenten-Griff. Auch hervorragend für Überkopfarbeiten geeignet. Spannkraft bis zu 3,5 kN.

Zur Liste hinzufügen

55,87 €/ Stückexkl. MwSt

65,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
300 mm
Länge der Backen
100 mm