Eriks
BESSEY

BESSEY Einhandzwinge DuoKlamp 650x85mm

  • ERIKS:14590686
  • Hersteller:50650065
Image 1
Einhandzwinge DuoKlamp®

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Zwischen Spannen und Spreizen kann mittels Drehknopf umgeschaltet werden. Mit Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels, wodurch stets eine sichere und ausgewogene Handhabung gewährleistet ist. Mit weichen Schutzkappen und parallelem Griff mit Pumphebel.

Anwendung: Für Spannkräfte bis 1,2 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.

Zur Liste hinzufügen

49,84 €/ Stückexkl. MwSt

58,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY