Eriks
BESSEY

BESSEY Einhand-Zwinge EZL 300x80mm

  • ERIKS:14590691
  • Hersteller:51730300
Image 1
Einhandzwinge EZL

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen mit Kreuzprisma und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Für Spannkräfte bis 2,7 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.



Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.
Zur Liste hinzufügen

33,87 €/ Stückexkl. MwSt

39,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY