Eriks
BESSEY

BESSEY Einhand-Tischzwinge 150x60mm / 120-310mm 2St.

  • ERIKS:14590702
  • Hersteller:50620150
Image 1
Einhand-Tischzwingen-Paar EZR

Ausführung: Gleitschiene aus brüniertem Stahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann ohne Werkzeug schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Der umsetzbare Adapter kann je nach Einsatzzweck am Unter- oder Oberteil angebracht werden. Mit weichen Schutzkappen und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Für Nuten 12 x 6,5 bis 12 x 8 mm. Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. und zum Spannen in Profilen. Für Spannkräfte bis 0,75 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.

Zur Liste hinzufügen

64,36 €/ Stückexkl. MwSt

75,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY