Eriks
BESSEY

BESSEY Deurspanner TB 1000

  • ERIKS:11802748
  • Hersteller:TB100
Image 1
Ausführung: U-förmig gebogener fester Bügel mit Druckplatte. Gleitschiene, fester Bügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kalt gezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisiertem Temperstahl, leicht laufende Spindel mit gerolltem, kalt verstärktem und brüniertem Gewinde, bewegliche Druckplatte. Mit durchbohrtem Klemmgriff.
Anwendung: insbesondere für Spannkräfte bis zu 4 kN einsetzbar.
Anwendung: umfassendes Spannen, beispielsweise an T-Trägern und Doppel-T-Trägern.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
1000 mm
Spannkraft
1400 kg