Eriks
BESSEY

BESSEY Deckenstativ STE f. Decken-u.Montagestütze

  • ERIKS:14590713
  • Hersteller:51919025
Image 1
Deckenstativ zu Decken- und Montagestütze

Anwendung: Schnelle, werkzeuglose Montage.



Deckenstativ, zur Vergrößerung der Abstützfläche. Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen. Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird. Für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm.

Zur Liste hinzufügen

27,63 €/ Stückexkl. MwSt

32,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY