Eriks
BESSEY

BESSEY Decken-u.Montagestütze 170-300cm Pumpgriff

  • ERIKS:14590717
  • Hersteller:51250300
Image 1
Decken- und Montagestütze STE

Ausführung: Stabile Stahlrohrkonstruktion mit gummierten, im 45°-Winkel neigbaren PVC-Auflageflächen.



Schnellverstellung durch Knopfdruck, die Feineinstellung kann einhändig über den Pumphebel erfolgen, Arretierung durch Drehung. Bei komplett eingefahrener Teleskopstange ist die Stütze belastbar bis 350 kg.

Zur Liste hinzufügen

77,27 €/ Stückexkl. MwSt

90,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BESSEY