Eriks
BERLUTO

BERLUTO Schwimmerventil Serie: KSV 80 Typ: 8733 Edelstahl/FPM (FKM) Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14683603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BERLUTO
Serie
KSV 80
Typ
8733
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
1/2" (15)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN12
Mit Schwimmer
Nein
Dichtung
FPM (FKM)
Material schwebende Kolbenstange
1.4571
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
190 °C
Kv-Wert
4.4 m³/h
G
3/4" (20)
G1
1/2" (15)
L
607 mm
L1
25 mm