Eriks
BERLUTO

BERLUTO Schwimmerventil Serie: KSV 80 Typ: 8733 Edelstahl/FPM (FKM) Ohne Schwimmer PN12 Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14683604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BERLUTO
Serie
KSV 80
Typ
8733
Material Gehäuse
Edelstahl
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
3/4" (20)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN12
Mit Schwimmer
Nein
Dichtung
FPM (FKM)
Material schwebende Kolbenstange
1.4571
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
190 °C
Kv-Wert
7.7 m³/h
G
1" (25)
G1
3/4" (20)
L
728 mm
L1
28 mm