Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BERLUTO |
Serie | KSV 80 |
Typ | 8733 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite 2 | 1.1/2" (40) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Mit Schwimmer | Nein |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material schwebende Kolbenstange | 1.4571 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 190 °C |
Kv-Wert | 22 m³/h |
G | 1.1/2" (40) |
G1 | 1.1/2" (40) |
L | 805 mm |
L1 | 44 mm |