Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BERLUTO |
Serie | KSV 10 |
Typ | 8731 |
Material Gehäuse | Bronze |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite 2 | 3/4" (20) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Mit Schwimmer | Ja |
Durchmesser Schwimmer | 209 mm |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | Kupfer |
Material schwebende Kolbenstange | 1.4571 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Kv-Wert | 6.7 m³/h |
G | 1" (25) |
G1 | 3/4" (20) |
L | 723 mm |
L1 | 28 mm |