Eriks
BERLUTO

BERLUTO Schwimmerventil Serie: KSV 10 Typ: 8731 Bronze/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14684463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BERLUTO
Serie
KSV 10
Typ
8731
Material Gehäuse
Bronze
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
3/8" (10)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN12
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
153 mm
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
Kupfer
Material schwebende Kolbenstange
1.4571
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Kv-Wert
2.7 m³/h
G
1/2" (15)
G1
3/8" (10)
L
604 mm
L1
20 mm