Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BEHA |
Serie | KR |
Typ | C/22 |
Höhe | 14 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Material | Polyurethan |
Shorehärte | 92 |
Farbe | Weiss |
Zugstrang | Polyester |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Min. Scheibendurchmesser | 175 mm |