21,27 €/ Meterexkl. MwSt
24,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BEHA |
Serie | PK |
Typ | 30x8 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 30 mm |
Material | Polyurethan |
Shorehärte | 84 |
Farbe | Orange |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Ja |
Min. Scheibendurchmesser | 85 mm |