Eriks
BEHA

BEHA Parallel V-Riemen PU 84 Shore A orange smooth PU80A PK 24X6,8 G FD OR

  • ERIKS:12988971
  • Hersteller:FBSJ24X68OG
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BEHA
Serie
PK
Typ
24x6.8
Höhe
6.8 mm
Breite (oben)
24 mm
Material
Polyurethan
Shorehärte
84
Farbe
Orange
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Ja
Min. Scheibendurchmesser
60 mm