16,86 €/ Meterexkl. MwSt
19,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BEHA |
Serie | PK |
Typ | 21x8 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 21 mm |
Material | Polyurethan |
Shorehärte | 80 |
Farbe | Rot |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Ja |
Min. Scheibendurchmesser | 75 mm |