Eriks
BEHA

BEHA Flachband Polyurethan 88 ShA transparent glatt 150x1.6mm

  • ERIKS:12989066
  • Hersteller:FBFK150X16TG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,71 €/ Meterexkl. MwSt

30,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BEHA
Material
PU
Farbe
Transparent
Oberflächenstruktur
Glatt
Dicke
1.6 mm
Max. Breite
140 mm
Länge
30 m
Shorehärte
88
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Vorspannung
von 0.5 bis 2 %
Reibungskoeffizient Stahl
0.6 µm
Min. Scheibendurchmesser
20 mm