85,74 €/ Meterexkl. MwSt
100,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BEHA |
Material | PU |
Farbe | Blau |
Oberflächenstruktur | Glatt |
Dicke | 3 mm |
Max. Breite | 140 mm |
Länge | 50 m |
Shorehärte | 84 |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 60 °C |
Vorspannung | von 1 bis 4 % |
Reibungskoeffizient Stahl | 0.65 µm |
Min. Scheibendurchmesser | 30 mm |