51,44 €/ Meterexkl. MwSt
60,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BEHA |
Material | PU |
Farbe | Transparent |
Oberflächenstruktur | Glatt |
Dicke | 3 mm |
Max. Breite | 140 mm |
Länge | 50 m |
Shorehärte | 80 |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Vorspannung | von 1 bis 4 % |
Reibungskoeffizient Stahl | 0.7 µm |
Min. Scheibendurchmesser | 25 mm |