Eriks
BEHA

BEHA Flachband Polyurethan 80 ShA himmelblau glatt 150x4mm

  • ERIKS:12989057
  • Hersteller:FBFI150X4LG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,78 €/ Meterexkl. MwSt

86,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BEHA
Material
PU
Farbe
Blau
Oberflächenstruktur
Glatt
Dicke
4 mm
Max. Breite
140 mm
Länge
30 m
Shorehärte
80
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Vorspannung
von 1 bis 5 %
Reibungskoeffizient Stahl
0.7 µm
Min. Scheibendurchmesser
35 mm