Eriks
BEHA

BEHA Flachband Polyurethan 80 ShA himmelblau glatt 150x2mm

  • ERIKS:12989055
  • Hersteller:FBFI150X2LG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,11 €/ Meterexkl. MwSt

44,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BEHA
Material
PU
Farbe
Blau
Oberflächenstruktur
Glatt
Dicke
2 mm
Max. Breite
140 mm
Länge
30 m
Shorehärte
80
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Vorspannung
von 1 bis 5 %
Reibungskoeffizient Stahl
0.7 µm
Min. Scheibendurchmesser
20 mm