Eriks
BEHA

BEHA Flachband Polyurethan 72 ShA transparent, Oberfläche gerippt 150x3mm

  • ERIKS:12989046
  • Hersteller:FBFG150X3TW
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BEHA
Material
PU
Farbe
Transparent
Oberflächenstruktur
Multi-V
Dicke
3 mm
Max. Breite
140 mm
Länge
50 m
Shorehärte
72
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Vorspannung
von 1 bis 4 %
Reibungskoeffizient Stahl
0.7 µm
Min. Scheibendurchmesser
20 mm