Eriks
BAUER

BAUER Verpackungsträger verzinkt

  • ERIKS:12965463
Image 1
Gebindeständer/Rollen-Fassauflage (Zubehör) für Fass- und Kleingebinderegale

•    Individuelle Lagereinheit
Zur liegenden Lagerung und Befüllung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
•    Oberfläche Auffangwannen
Lieferbare RAL-Farbtöne, siehe Farbvielfalt oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.



•    Gebindeständer, verzinkt
•    Rollen-Fassauflagen zum Drehen der 60- oder 200-l-Fässer, steckbar, verzinkt

Zur Liste hinzufügen

83,70 €/ Stückexkl. MwSt

97,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Material
Stahl, verzinkt