Eriks
BAUER

BAUER Tablett für Kleinverpackungen KWP-P 30

  • ERIKS:12965526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PE-Kleingebinde-Auffangwanne

•    Robuste Bauweise
Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten.
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
•    Kombinierbare Auffangwannen
Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau.
•     Optional mit PE-Lochrost
Farbe: schwarz.


Lieferung erfolgt ohne Deko.



Lieferung erfolgt ohne Deko.

Zur Liste hinzufügen

75,60 €/ Stückexkl. MwSt

88,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
30 l
Länge
800 mm
Breite
400 mm
Höhe
170 mm
Tragfähigkeit
55 kg
Gewicht
3 kg
Ersatzteile & Zubehör

85,05 €/ Stückexkl. MwSt

99,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026