• Robuste Bauweise
Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten.
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
• Kombinierbare Auffangwannen
Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau.
• Optional mit PE-Lochrost
Farbe: schwarz.
Lieferung erfolgt ohne Deko.
Lieferung erfolgt ohne Deko.
62,10 €/ Stückexkl. MwSt
72,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAUER |
Kapazität | 20 l |
Länge | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 170 mm |
Tragfähigkeit | 55 kg |
Gewicht | 2 kg |