Eriks
BAUER

BAUER Tablett für Kleinverpackungen KWP-P 100

  • ERIKS:12965529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PE-Kleingebinde-Auffangwanne

•    Robuste Bauweise
Aus 100 % Polyethylen zur sicheren und mobilen Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten.
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
•    Kombinierbare Auffangwannen
Auf Palettenmaß abgestimmt. Farbe: blau.
•     Optional mit PE-Lochrost
Farbe: schwarz.


Lieferung erfolgt ohne Deko.



Lieferung erfolgt ohne Deko.

Zur Liste hinzufügen

152,55 €/ Stückexkl. MwSt

178,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
100 l
Länge
1200 mm
Breite
800 mm
Höhe
175 mm
Tragfähigkeit
205 kg
Gewicht
7 kg