Eriks
BAUER

BAUER Tablett für Kleinverpackungen KGW 3 verzinkt

  • ERIKS:12965253
Image 1
Kleingebindewanne ohne Lochblechrost

•    Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.
Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.
•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).

Zur Liste hinzufügen

129,60 €/ Stückexkl. MwSt

151,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
30 l
Länge
1000 mm
Breite
600 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
19 kg