• Robuste Traversen für das Auskippen stapelbarer Kippbehälter
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden, mit Schutz gegen das Abrutschen von den Gabeln.
Mit Einfahrbügel für Gabelstapler zur Befestigung der stapelbaren Kippbehälter an der Befestigungsnocke.
• Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
* Breitenangabe ohne Haltenocken
447,30 €/ Stückexkl. MwSt
523,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAUER |
Inhalt | 900 l |
Höhe | 976 mm |
Farbe | Orange |
Breite | 780 mm |
Tiefe | 1130 mm |
Gewicht | 85 kg |
Tragfähigkeit | 2000 kg |