Eriks
BAUER

BAUER Staplertraverse BST 70

  • ERIKS:12965927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stapler-Traversen

•    Robuste Traversen für das Auskippen stapelbarer Kippbehälter
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden, mit Schutz gegen das Abrutschen von den Gabeln.
Mit Einfahrbügel für Gabelstapler zur Befestigung der stapelbaren Kippbehälter an der Befestigungsnocke.
•    Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.


* Breitenangabe ohne Haltenocken

Zur Liste hinzufügen

430,92 €/ Stückexkl. MwSt

504,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
700 l
Höhe
976 mm
Farbe
Orange
Breite
780 mm
Tiefe
930 mm
Gewicht
80 kg
Tragfähigkeit
1500 kg