Eriks
BAUER

BAUER Stapelkipper BSK 90 verzinkt

  • ERIKS:12965914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stapelbare Kippbehälter, verzinkt

•    Stabile Konstruktion
Material: Stahl/Vollblech, im gefüllten Zustand bis zu 3-fach stapelbar.
•    Sicher und einfach zu bedienen
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
•    Oberfläche
Feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461.
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, kann optional bestellt werden.

Auf den gezeigten Abbildungen werden auch lackierte Ausführungen wiedergegeben (Abbildungsbeispiele).
Zur Liste hinzufügen

592,20 €/ Stückexkl. MwSt

692,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
900 l
Höhe
900 mm
Farbe
galvanisiert
Breite
1200 mm
Tiefe
1000 mm
Tragfähigkeit
2000 kg