Eriks
BAUER

BAUER Späne-Kippmulde SKN 400 verzinkt

  • ERIKS:12965899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Späne-Kippmulde, verzinkt

•    Robuste Konstruktion aus Stahl/Vollblech in flacher Ausführung
Besonders für niedrigen Span-Ausstoß geeignet.
Kippbarer Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Räder nachträglich zu montieren.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
Sieb und Ablasshahn 1" zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
•    Oberfläche
Feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461.
•    Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen kann optional bestellt werden.

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielabbildung)
Zur Liste hinzufügen

733,59 €/ Stückexkl. MwSt

858,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
400 l
Höhe
610 mm
Farbe
galvanisiert
Breite
1390 mm
Tiefe
840 mm
Gewicht
77 kg
Tragfähigkeit
300 kg