Eriks
BAUER

BAUER Späne-Kastenwagen SKW-ET 250 lackiert

  • ERIKS:12965873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Späne-Kastenwagen, RAL 2000

•    Robuste Konstruktion aus Vollblech mit Schiebehandgriff
Für das Auffangen von Spänen mit ebenerdiger Entlademöglichkeit.
Mit Randversteifung und federbelastetem Kippschutz. Material: Stahl/Vollblech, Grundrahmen aus Profilstahl.
Staplertaschen mit Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Innere Abmessungen Staplertaschen A/B/C: 465/170/55 mm.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
Lose perforierte Platte für das Auffangen von Spänen, Ø der Löcher 3 mm, Lochabstand 6 mm und Ablass-Hahn 1" .
•    Rollbar
2 Bockrollen + 1 Lenkrolle (ab einem Inhalt von 600 l mit 2 Lenkrollen)
aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Verriegelung.
•    Oberfläche
Farbe, standardmäßig in RAL 2000 orange
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
•    Passendes Zubehör
Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen und Räder können optional bestellt werden.

Abbildung zeigt Lackierung in RAL 5012, Standard-Lackierung erfolgt in RAL 2000 (Beispielbild)
Zur Liste hinzufügen

720,72 €/ Stückexkl. MwSt

843,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
250 l
Höhe
990 mm
Farbe
Orange
Breite
1120 mm
Tiefe
820 mm
Gewicht
858 kg
Tragfähigkeit
300 kg