Eriks
BAUER

BAUER Regalkasten RW-GR 1800 verzinkt

  • ERIKS:12965564
Image 1
Regalwannen, verzinkt, mit Gitterrost

•    Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
•     Robuste Bauweise
Aus 3-mm-Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe und wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
•    Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Zur Liste hinzufügen

907,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.061,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Länge
1750 mm
Farbe
galvanisiert
Inhalt
240
Gewicht
133 kg