Eriks
BAUER

BAUER Regalkasten ohne Gitter 3250x1300x380mm

  • ERIKS:12965553
Image 1
Regalwannen, verzinkt, ohne Gitterrost

•    Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe
Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden.
•     Robuste Bauweise
Aus 3-mm-Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe und wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
•    Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Zur Liste hinzufügen

1.232,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.442,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Länge
3250 mm
Inhalt
1000
Gewicht
272 kg