• Individuelle Lagereinheit
Zur liegenden Lagerung und Befüllung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
• Oberfläche Auffangwannen
Lieferbare RAL-Farbtöne, siehe Farbvielfalt oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
• Fassregal
Für 60- oder 200-l-Fässer, feuerverzinkt, mit Einfahrbügeln, geschraubte Ausführung, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung.
• Kleingebinderegal
Für Kleingebinde, mit Gitterrostboden und Einfahrbügeln, feuerverzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung.
356,40 €/ Stückexkl. MwSt
416,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAUER |
Ausführung | FRE-G2/M |
Breite | 1310 mm |
Höhe | 780 mm |
Tiefe | 800 mm |
Farbe | galvanisiert |