Eriks
BAUER

BAUER Lasthaken LH-II 1,5 l

  • ERIKS:12965682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lasthaken, RAL 2000 orange

•    Zu sicherer Aufnahme und Transport schwerer Lasten
Aufnahme mit Gabelzinken oder Kran. Die Abrutschsicherung ist auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar.
•    Stabile Stahlkonstruktion
1 Sicherheits-Wirbellasthaken, zum sicheren Anschlagen der Last.
•Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage.


•    Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch geeignet für fahrbare Hubwagen.)
•    Abrutschsicherung für verschiedene Gabelzinkenbreiten
•    Mit Sicherheits-Wirbelhaken
•    Unterschiedliche Tragfähigkeit
Zur Liste hinzufügen

399,42 €/ Stückexkl. MwSt

467,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER