Klappbodenbehälter (konischer Behälter), RAL 2000
• Stabile Stahlbauweise
Mit umlaufendem Randprofil für das Aufnehmen per Gabelstapler oder Kran.
Einfahrhöhe 100 mm, kann mit Hubwagen versetzt werden.
• Konusförmiger Behälter – kann ineinander gestapelt werden
Ideal zum Auffangen, Lagern und Umfüllen von wiederverwertbarem Material.
• Einfaches Be- und Entladen
Durch den Bowdenzug kann die Bodenklappe einfach vom Fahrersitz des Staplers aus entriegelt werden.
Die Bodenklappe wird beim Absetzen automatisch geschlossen, Öffnungswinkel 90°.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
• Oberfläche
Nach Wahl lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
• Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Räder können optional bestellt werden.