Eriks
BAUER

BAUER Klappbodenbehälter BKB 1000 lackiert

  • ERIKS:12965759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Klappbodenbehälter (konischer Behälter), RAL 2000

•    Stabile Stahlbauweise
Mit umlaufendem Randprofil für das Aufnehmen per Gabelstapler oder Kran.
Einfahrhöhe 100 mm, kann mit Hubwagen versetzt werden.
•    Konusförmiger Behälter – kann ineinander gestapelt werden
Ideal zum Auffangen, Lagern und Umfüllen von wiederverwertbarem Material.
•    Einfaches Be- und Entladen
Durch den Bowdenzug kann die Bodenklappe einfach vom Fahrersitz des Staplers aus entriegelt werden.
Die Bodenklappe wird beim Absetzen automatisch geschlossen, Öffnungswinkel 90°.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
•    Oberfläche
Nach Wahl lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Räder können optional bestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

1.052,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.230,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
1000 l
Höhe
1271 mm
Farbe
Orange
Breite
1040 mm
Tiefe
1200 mm
Gewicht
169 kg
Tragfähigkeit
2000 kg