Kippbehälter mit Abrollsystem, verzinkt
• Kompakte Bauweise
Material: Stahl/Vollblech Mit günstigem Lastschwerpunkt
und günstigem Kippwinkel, stabiler Grundrahmen mit Staplertaschen und
umlaufendem Randprofil an der Wanne.
Räder nachträglich zu montieren.
• Sicher und einfach zu bedienen
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
• Oberfläche
Feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
• Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, kann optional bestellt werden.
Die Abbildungen geben die verschiedenen Farbausführungen (Beispielabbildungen) mit Rädern und Abdeckungen (optional verfügbar) wieder.
* Auch mit dem Gabelhubwagen transportierbar.