Kippbehälter mit Abrollsystem, RAL 2000
• Kompakte Bauweise
Material: Stahl/Vollblech Mit günstigem Lastschwerpunkt
und günstigem Kippwinkel, stabiler Grundrahmen mit Staplertaschen und
umlaufendem Randprofil an der Wanne.
Räder nachträglich zu montieren.
• Sicher und einfach zu bedienen
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
• Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange, oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
• Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, kann optional bestellt werden.
Die Abbildungen geben die verschiedenen Farben mit Rädern und Abdeckungen wieder (Beispielabbildungen), lackiert in RAL 2000. Rollen und Deckel sind optional erhältlich.