Eriks
BAUER

BAUER Kippbehälter KK 800 lackiert

  • ERIKS:12965858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kippbehälter, RAL 2000

•    Robuste Konstruktion aus Vollblech
Mit Randversteifung und federbelastetem Kippschutz.
Neigbar gelagerter Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Einfach per Gabelstapler zu versetzen, Räder können nachträglich montiert werden.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
•    Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange, oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
Zur Liste hinzufügen

930,15 €/ Stückexkl. MwSt

1.088,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
800 l
Höhe
980 mm
Farbe
Orange
Breite
1420 mm
Tiefe
910 mm
Gewicht
133 kg
Tragfähigkeit
300 kg