Eriks
BAUER

BAUER Kippbehälter KK 250 verzinkt

  • ERIKS:12965853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kippmulde, verzinkt

•    Robuste Konstruktion aus Vollblech
Mit Randversteifung und federbelastetem Kippschutz.
Neigbar gelagerter Behälter mit Handgriff.
Material: Stahl/Vollblech.
Grundrahmen mit Staplertaschen und Schutz gegen ungewolltes Abrutschen von den Gabeln und Auskippen.
Einfach per Gabelstapler zu versetzen, Räder können nachträglich montiert werden.
•    Öl- und wasserdicht verschweißt
•    Oberfläche
Thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.

Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielabbildung)
Zur Liste hinzufügen

602,55 €/ Stückexkl. MwSt

704,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
250 l
Höhe
740 mm
Farbe
galvanisiert
Breite
1130 mm
Tiefe
590 mm
Gewicht
70 kg
Tragfähigkeit
300 kg