Eriks
BAUER

BAUER Kippbehälter GU 1000 lackiert

  • ERIKS:12965773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kippbehälter GU, RAL 2000

•    Kompakte Bauweise
Material: Stahl/Vollblech in flacher Ausführung Mit günstigem Lastschwerpunkt und günstigem Kippwinkel, stabiler Grundrahmen mit Staplertaschen und umlaufendem Randprofil an der Wanne.
Räder können anschließend montiert werden.
•    Sicher und einfach zu bedienen
Durch den Bowdenzug kann die Wanne einfach und aus jeder Höhe vom Fahrersitz des Staplers aus gekippt werden.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen.
•    Oberfläche
Lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461.
Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte.
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rädersatz.

Abgebildet in der Farbe RAL 3000 und mit Rädersatz (Rädersatz optional verfügbar), standardmäßig in RAL 2000 (Beispielabbildung).
Zur Liste hinzufügen

1.414,98 €/ Stückexkl. MwSt

1.655,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Inhalt
1000 l
Höhe
780 mm
Farbe
Orange
Breite
1640 mm
Tiefe
1280 mm
Gewicht
184 kg
Tragfähigkeit
1500 kg