Eriks
BAUER

BAUER Glasflaschendepot GFD-G/1 verzinkt

  • ERIKS:12965345
Image 1
Gasflaschen-Depot

•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510.    
•    Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden. Anlieferung erfolgt zerlegt.
•     3 Ausführungen
Geschlossene Ausführung, mit Schloss und Dreikantschlüssel.
Türen und Wände gelocht, mit Schloss und Dreikantschlüssel.
Fahrbar, mit 2 schwenkbaren Rohrgriffen und Räder. Türen und Wände aus Drahtgitter. Türen verschließbar per Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).
•    Zubehör
Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar.
Zur Liste hinzufügen

558,90 €/ Stückexkl. MwSt

653,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Breite
840 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
1475 mm
Geeignet für Anzahl Flaschen
10
Material
Stahl, verzinkt
Gewicht
91 kg