Eriks
BAUER

BAUER Glasflaschencontainer GFC-M/D5-DF

  • ERIKS:12965344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gasflaschen-Container, mit Dach und Doppelflügeltür

•    Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRG 280
•    Robuste Rahmenkonstruktion
•    Abschließbare Flügeltür
•    Ausführung für Bodenbefestigung
•    Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
•    Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Abbildungen nur zur Veranschaulichung.
Zur Liste hinzufügen

2.754,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.222,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Breite
2100 mm
Höhe
2180 mm
Länge
3100 mm
Geeignet für Anzahl Flaschen
104
Material
Stahl, verzinkt