Eriks
BAUER

BAUER Glasflaschencontainer GFC-M/D5

  • ERIKS:12965334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gasflaschen-Container, mit Dach

•    Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRG 280
•    Robuste Rahmenkonstruktion
•    Abschließbare Flügeltür
•    Ausführung für Bodenbefestigung
•    Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
•    Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Abb. zeigt Ausführung mit einer Doppelflügeltür (Beispiel).
Zur Liste hinzufügen

2.481,30 €/ Stückexkl. MwSt

2.903,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Breite
2100 mm
Höhe
2180 mm
Länge
3100 mm
Geeignet für Anzahl Flaschen
104
Material
Stahl, verzinkt