Eriks
BAUER

BAUER Glasflaschencontainer 2115x1155x2260mm

  • ERIKS:12965355
Image 1
Gasflaschen-Container mit Tränenblechboden

•    Robuste Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden
Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.
•    Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler ermöglichen einen einfachen Standortwechsel.
Traglast 1000 kg/m².
•    Zubehör
Trennwände, Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar.
•    komplett montiert
Zur Liste hinzufügen

2.906,55 €/ Stückexkl. MwSt

3.400,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Breite
2115 mm
Tiefe
1155 mm
Höhe
2260 mm
Geeignet für Anzahl Flaschen
32
Material
Stahl, verzinkt
Gewicht
365 kg