• Stabiler Grundrahmen für 1–8 Stahlflaschen
Für den sicheren und zeitsparenden Transport.
• Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit Einfahrtaschen, Sicherungskette, seitlicher Kippbegrenzung, Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen.
639,36 €/ Stückexkl. MwSt
748,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAUER |
Breite | 1100 mm |
Tiefe | 860 mm |
Höhe | 1000 mm |
Geeignet für Anzahl Flaschen | 8 |
Tragfähigkeit | 700 kg |
Material | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 85 kg |