Eriks
BAUER

BAUER Gasflaschenpalette 4 verzinkt 500x860x1000mm

  • ERIKS:12965371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahlflaschen-Palette

•    Stabiler Grundrahmen für 1–8 Stahlflaschen
Für den sicheren und zeitsparenden Transport.
•    Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit Einfahrtaschen, Sicherungskette, seitlicher Kippbegrenzung, Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen.

Zur Liste hinzufügen

480,96 €/ Stückexkl. MwSt

562,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Breite
500 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
1000 mm
Geeignet für Anzahl Flaschen
4
Tragfähigkeit
350 kg
Material
Stahl, verzinkt
Gewicht
55 kg